Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 5/16", TORX®, ELORA-3150-TX 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", TORX®, ELORA-3150-TX 25
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 5/16", TORX®, ELORA-3150-TX 25
innentorx
8
5-16
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-3150000405200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3150000405200
EAN/GTIN:
     4022989085881
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40 5/16

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
11.8 g
Torx-Übereckmaß:
6,65 mm
Länge:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40, Schraubendrehereinsatz, Einsatz, Einsätze, Schraubendrehereinsätze, Impact.Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,02*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.