Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 1/4", TORX®, ELORA-3050-TX 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", TORX®, ELORA-3050-TX 6
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", TORX®, ELORA-3050-TX 6
innentorx
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-3050000095200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3050000095200
EAN/GTIN:
     4022989085102
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
steckschlüsseleinsatz torx (innen) ...
stecknuss innen-torx

Ausführung:
für Innen-TORX®-Schrauben
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Gewicht:
4.4 g
Länge:
25 mm
Torx-Übereckmaß:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Einsatz, Einsätze, Impact, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
126
1
€ 8,00*
ab € 1,33*
€ 2,01*
6 Tage
unbekannt
9
€ 19,95*
ab € 1,51*
€ 2,51*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.