Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Adapter 14x18 mm, ELORA-2071-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2071-1
2071-1
2071-2
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2071000020000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2071000020000
EAN/GTIN:
     4022989141518
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
bithalter einsteckwerkzeug

Ausführung:
Achtung, veränderte Einstellwerte
für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen 9x12 mm und 14x8 mm
geschmiedet
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
127 g
Innenvierkant:
14x18 mm
Antrieb Innenvierkant:
9x12
S<sub>V</sub>:
35,25 mm
b:
30 mm
h:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Einsteckadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
164
€ 8,00*
ab € 25,05*
€ 33,92*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,88*
€ 40,26*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.