Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Adapter 9x12 mm, ELORA-2071-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2071-1
2071-1
2071-2
Logo
Artikel-Nr.:
     706-2071000010000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2071000010000
EAN/GTIN:
     4022989141501
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
bithalter einsteckwerkzeug

Ausführung:
Achtung, veränderte Einstellwerte
für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen 9x12 mm und 14x8 mm
geschmiedet
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
94 g
Innenvierkant:
9x12 mm
Antrieb Innenvierkant:
14x18
S<sub>V</sub>:
22 mm
b:
22 mm
h:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Einsteckadapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
150
€ 8,00*
ab € 22,60*
€ 30,82*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 36,55*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.