Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Werkbank, ELORA-1815


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLAPP-WERKBANK, ELORA-1815
KLAPP-WERKBANK, ELORA-1815
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1815010001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1815010001000
EAN/GTIN:
     4022989107620
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank 120x70 cm
klappbare werkbank

Ausführung:
zum mobilen Einsatz, zusammenklappbar auf das Maß H 140, B 1000, T 700 mm
starke, mehrfach verleimte Buchenholzarbeitsplatte
Gestell aus Stahlrohr, kratzfest ELORA-Gelb lackiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
26000 g
Höhe:
820 mm
Breite:
1000 mm
Belastbarkeit:
500 kg
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkstattbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
86
€ 8,00*
ab € 256,19*
€ 313,85*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 369,60*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,85*
€ 373,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,01*
€ 351,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.