Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapp-Werkbank, ELORA-1815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLAPP-WERKBANK, ELORA-1815
KLAPP-WERKBANK, ELORA-1815
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1815010001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1815010001000
EAN/GTIN:
     4022989107620
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank

Ausführung:
zum mobilen Einsatz, zusammenklappbar auf das Maß H 140, B 1000, T 700 mm
starke, mehrfach verleimte Buchenholzarbeitsplatte
Gestell aus Stahlrohr, kratzfest ELORA-Gelb lackiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
26000 g
Höhe:
820 mm
Breite:
1000 mm
Belastbarkeit:
500 kg
Tiefe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werkstattbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 319,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,02*
€ 379,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,79*
€ 312,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.