Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo1815010001000 Herst.-Nr.: 1815010001000 EAN/GTIN: 4022989107620 |
| |
|
| | |
| Die Klapp-Werkbank ELORA-1815 ist zum mobilen Einsatz in der Werkstatt, im Service-Mobil usw. zu verwenden. Produktbeschreibung: - Arbeitsplatte aus mehrfach verleimtem Buchenholz
- verzinkter Stahlkantenumrandung
- Untergestell aus Stahlrohr
- ELORA-gelb lackiert
- Tiefe: 700 mm
- Belastbarkeit: 500 kg
Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Gewicht: | 26 kg | Höhe: | 820 mm | Typ: | Werkbank |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elora, Klapp-Werkbank, Rollwerkbank, Werkbank, Werkbänke, Werkzeugbank |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 256,80* | € 313,58* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 278,25* | € 371,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|