Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeul- und Gummihammer, Ersatz-Gummikopf, ELORA-1619E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ELORA-1619
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ELORA-1619
AUSBEUL- UND GUMMIHAMMER, ERSATZ-GUMMIKOPF, ELORA-1619E
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1619000007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1619000007000
EAN/GTIN:
     4022989079651
Suchbegriffe:
Ausbeul-Gummihammer
Gummi-Ausbeulhammer
Ausbeulhammer
Gummihammerersatzkopf

Produktinformation:
Ersatz-Gummiaufsatz für ELORA-Nr. 1619

Ausführung:
geschmiedet
blau lackiert, Arbeitsflächen geschliffen
ELORA Nr. 1619 mit auswechselbarem Gummiaufsatz ELORA Nr. 1619E
Stiel aus Eschenholz
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
Hammerkopf Ø:
55 mm
Länge Hammerkopf:
50 mm
Länge:
- mm
Weitere Suchbegriffe: Gummihammerkopf, Schonhammerersatzkopf, Schonhammerkopf, ausbeulhammer, Ausbeulhämmer, Gummihammer, Gummihämmer, Hammer, Hämmer, Ausbeulwerkzeug, Ausbeulwerkzeuge, Schlagwerkzeug, Schlagwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3
1
€ 8,00*
ab € 11,67*
€ 16,64*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 12,53*
€ 19,17*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.