Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-1386000000000 Herst.-Nr.: 1386000000000 EAN/GTIN: 4022989142355 |
| |
|
| | |
| Ausführung: gefütterte, reissverschlussgeschützte Innentasche für Laptop bis 17'' und Dokumentenfach (A4) herausnehmbare Werkzeugtafel mit 8 Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und 2 Reihen elastische Schlaufen auf der Rückseite auf der Innenseite 2 kleine und 5 große Taschen Schlüsselringhalter 90° aufklappbare Vordertasche seitlich je eine aufgesetzte große Tasche mit Klettverschluss Spritzwasser geschützter Boden verstellbarer Tragegurt mit Schnellverschluss und Schulterauflage doppelter, fixierbarer Tragegriff aus hochstrapazierfähigem schwarzem Nylon Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2380 g | Innenmaße BxTxH: | 440x320x180 mm | Außenmaße BxTxH: | 450x340x200 mm | max. Traglast: | 12 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop tasche, Werkzeugtasche, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Servicekoffer, Werkzeugbox |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 73,05* | € 94,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 78,69* | € 111,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|