Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Steckschlüsseleinsatz 3/8", ELORA-969-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2", ELORA-972
VDE-HEBELUMSCHALTKNARRE 1/2", ELORA-972
1000v
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0969000162100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0969000162100
EAN/GTIN:
     4022989135081
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Isolierte Steckschlüsselbuchse

Ausführung:
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
verchromt
mit 2-Farb-Mehrschichtisolierung (gelb, rot), um Beschädigungen der Isolierung leichter zu erkennen
geprüft nach EN/IEC 60900, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V
ELORA Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Schlüsselweite:
16 mm
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 16mm, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 3/8, Einsatz 3/8, Einsätze 3/8, Steckschlüsseleinsatz 3/8, Steckschlüsseleinsätze 3/8, Sechskanteinsatz 3/8", Einsatz 3/8", Einsätze 3/8", Steckschlüsseleins
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
2
€ 8,00*
ab € 13,85*
€ 19,90*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,93*
€ 23,51*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0966000002100
ab € 92,89*
Zubehör
Elora
0967001252100
ab € 34,04*
Zubehör
Elora
0967002502100
ab € 36,02*
Zubehör
Elora
0968002002100
ab € 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.