Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", extra tief mit Magnet, ELORA-871TMG-20,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", EXTRA TIEF MIT MAGNET, ELORA-871TMG-16MM
ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", EXTRA TIEF MIT MAGNET, ELORA-871TMG-16MM
10
3-8
sechskant
zündkerze
magnet
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0871012082300
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0871012082300
EAN/GTIN:
     4022989072003
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
extra tief, mit Dauermagnet
verchromt, poliert
gerändelt
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
154 g
Schlüsselweite:
20,8 (13/16 AF) mm
Gewindedurchmesser an Zündkerzen:
M14
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz elora, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, zündkerzeneinsatz 20,8 mm, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsatz, Einsätze, Zündkerzeneinsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
105
1
€ 8,00*
ab € 11,36*
€ 16,25*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 12,76*
€ 19,68*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.