Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 3/8", extra tief, ELORA-87LTZ-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", EXTRA TIEF, ELORA-871TZ-16MM
ZÜNDKERZEN-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", EXTRA TIEF, ELORA-871TZ-16MM
sechskant
zündkerze
10
3-8
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0871001602000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0871001602000
EAN/GTIN:
     4022989071945
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Zündkerzen-Steckschlüsseleinsatz

Ausführung:
extra tief, mit Gummieinsatz
verchromt, poliert
gerändelt
Innenvierkant nach DIN 3120-C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
106 g
Schlüsselweite:
16,0 (5/8 AF) mm
Gewindedurchmesser an Zündkerzen:
M10
Länge:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Zündkerzeneinsatz, zündkerzeneinsatz 16 mm, zündkerzen steckschlüsseleinsatz, zündkerzeneinsatz elora, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsatz, Einsätze, Zündkerzeneinsätze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
60
1
€ 8,00*
ab € 9,10*
€ 13,11*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,11*
€ 16,17*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.