Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1", Innen-Sechskant, ELORA-792IN-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
792-IN
792-IN
innensechskant
25
1
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0792010305101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0792010305101
EAN/GTIN:
     4022989157274
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
Kraftsteckschlüsseleinsatz Innensec...
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Innensechskantschrauben
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-H 25, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
1050 g
d:
54 mm
Sicherungsring:
7924-45
Länge:
100 mm
Sicherungsstift:
7923-45
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, kraftschraubereinsatz innensechskant 1", kraftschraubereinsatz innensechskant, kraftschraubereinsatz sw30, Innensechskantschraubendreher-Einsatz 1 Zoll, Innensechskantschraubendrehereinsatz 1 Zoll, Schraubendrehereinsatz 1 Zoll, Impact, Innensechskantschraubendreher-Einsatz 1", Innensechskantschraubendrehereinsatz 1", Schraubendrehereinsatz 1", Inbus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.