Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0791501005100 Herst.-Nr.: 0791501005100 EAN/GTIN: 4022989130949 |
| |
|
| | |
| Inhalt: Kraftschrauber-Einsätze 3/4'' 791- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46 mm Ausführung: für Maschinenschrauber in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage Innenvierkant nach DIN 3121-H 20, ISO 1174 Werkzeuge aus Sonderstahl, phosphatiert Weitere Informationen: | | Inhalt: | Kraftschrauber-Einsätze 3/4'' 791- 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46 mm | Gewicht: | 6385 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten 3/4", einhand knarrensatz, elora knarrenkasten, Impact, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 171,85* | € 209,73* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 185,04* | € 249,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|