Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant, 3-tlg., ELORA-790-LTPS3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 3-tlg., ELORA-790-LTPS3
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 3-tlg., ELORA-790-LTPS3
12,5
1-2
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0790526005100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790526005100
EAN/GTIN:
     4022989114741
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Inhalt:
790LTP- 17 mm blau, 19 mm gelb, 21 mm rot

Ausführung:
3-teilig, in einer Kunststoffbox
extra tief mit Kunststoffhülse
für Radmontagen, Kunststoffhülse zum Schutz der Felge vor Kratzern
für Maschinenschrauber
farbliche Größenkennung
Innenvierkant nach DIN 3121-H 12,5, ISO1174
Sonderstahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
790LTP- 17 mm blau, 19 mm gelb, 21 mm rot
Gewicht:
833 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
122
€ 8,00*
ab € 19,73*
€ 27,72*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 32,40*
€ 47,87*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0790026155101
ab € 7,90*
Zubehör
Elora
0790026175101
ab € 9,40*
Zubehör
Elora
0790026195101
ab € 9,37*
Zubehör
Elora
0790026215101
ab € 9,34*
Zubehör
Elora
0790026225101
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.