Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 1/2", 6-kant, mit Kunststoffhülse, ELORA-790LTP-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", MIT KUNSTSTOFFHÜLSE, ELORA-790LTP-15MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", MIT KUNSTSTOFFHÜLSE, ELORA-790LTP-15MM
12,5
1-2
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0790026195101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790026195101
EAN/GTIN:
     4022989114703
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und ring sind im Preis nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
extra tief, mit Kunststoffhülse
für Radmontagen, Kunststoffhülse zum Schutz der Felge vor Kratzern
farbliche Größenkennung
Innenvierkant nach DIN 3121-H 12,5, ISO1174
Sonderstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g
Farbe:
gelb
Länge:
85 mm
Sicherungsstift:
7903-25
Sicherungsring:
7904-24
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
3 Tage
106
1
€ 8,00*
ab € 9,37*
€ 13,51*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 10,07*
€ 15,80*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7903000205100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000255100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7903000305100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7904000205100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7904000245100
ab € 1,13*
Zubehör
Elora
7904000305100
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.