Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereinsatz 1/2", dünnwandig, 6-kant, ELORA-790DW-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
790-DW
790-DW
12,5
1-2
sechskant
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0790000195101
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0790000195101
EAN/GTIN:
     4022989138860
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und ring sind im Preis nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
extra tief
besonders geeignet für tiefliegende Muttern
Innenvierkant nach DIN 3121-G12,5, ISO1174
Sonderstahl, phosphatiert

Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
Länge:
52 mm
l:
24 mm
d:
27 mm
d2:
30 mm
Sicherungsring:
7904-24
Sicherungsstift:
7903-25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4 Tage
37
€ 8,00*
ab € 14,57*
€ 20,73*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,67*
€ 24,58*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.