Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Einsatz 3/8", 6-kant, ELORA-789-6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", ELORA-789-6MM
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 3/8", ELORA-789-6MM
sechskant
10
3-8
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0789000605100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0789000605100
EAN/GTIN:
     4022989067443
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten!

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Innenvierkant nach DIN 3121-G 10, ISO 1174
Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2

Weitere Informationen:
Gewicht:
40 g
Länge:
32 mm
l:
5 mm
d:
11,3 mm
d2:
19 mm
Sicherungsstift:
7893-15
Sicherungsring:
7894-15
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Impact, Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Einsätze, Impact 3/8, Kraftschraubereinsatz 3/8, Kraftschraubereinsätze 3/8, Kraftschrauber-Einsatz 3/8, Kraftschrauber-Einsätze 3/8
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
168
1
€ 8,00*
ab € 4,47*
€ 6,48*
8 Tage
unbekannt
3
€ 19,95*
ab € 4,80*
€ 7,75*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7893000155100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7893000185100
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
7893000215100
ab € 0,65*
Zubehör
Elora
7894000155100
ab € 0,79*
Zubehör
Elora
7894000185100
ab € 0,97*
Zubehör
Elora
7894000205100
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.