Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0776000095100 Herst.-Nr.: 0776000095100 EAN/GTIN: 4022989138419 |
| |
|
| | |
| Ausführung: extra lange Ausführung für Lambdasonden mit fest montiertem Kabel Innensechskant SW22 geschlitzt zum Durchführen der Kabel Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Chrom-Molybdän 42CrMo4 / 1.7225 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 367 g | Antrieb: | 1/2" | Schlüsselweite: | 22 mm | Länge: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 25,09* | € 34,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,97* | € 40,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|