Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0771132701000 Herst.-Nr.: 0771132701000 EAN/GTIN: 4022989065418 |
| |
|
| | |
| Ausführung: besonders geeignet für tief liegende Muttern auf langen Gewindebolzen warm geschmiedet verchromt, poliert gerändelt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 155 g | Länge: | 80 mm | d: | 24,4 mm | d2: | 23,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 6kant 80mm lang, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 11,24* | € 16,17* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 12,10* | € 18,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|