Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkaufsständer mit 1/2" 12-kt. AF-Einsätzen, ELORA-770-LSP1A


Menge:  Satz  
Produktinformationen
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN, 240-teilig, ELORA-770-LSP 1M
VERKAUFSSTÄNDER MIT 1/2" 12-KT.MM-EINSÄTZEN, 240-teilig, ELORA-770-LSP 1M
zwölfkant
12-5
1-2
mig
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770610002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770610002000
EAN/GTIN:
     4022989063421
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer

Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LA
je 16 Stück 3/8, 7/16 AF
je 32 Stück 1/2, 9/16 AF
je 16 Stück 19/32, 5/8 AF
15 Stück 11/16 AF
14 Stück 3/4 AF
je 13 Stück 25/32, 13/16 AF
12 Stück 7/8 AF
11 Stück 15/16 AF
je 10 Stück 1, 1.1/16 AF
9 Stück 1.1/8 AF
8 Stück 1.1/4 AF

Ausführung:
aus schwarz lackiertem Stahlblech
Einsätze: gerändelt, verchromt, poliert, mit Kugelfangrille
Einsätze: Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Einsätze: 1/2"-Vierkantantrieb nach DIN 3120/ ISO 1174, handbetätigt, Maße nach DIN 3124/ ISO 2725

Weitere Informationen:
Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 770-LA je 16 Stück 3/8, 7/16 AF je 32 Stück 1/2, 9/16 AF je 16 Stück 19/32, 5/8 AF 15 Stück 11/16 AF 14 Stück 3/4 AF je 13 Stück 25/32, 13/16 AF 12 Stück 7/8 AF 11 Stück 15/16 AF je 10 Stück 1, 1.1/16 AF 9 Stück 1.1/8 AF 8 Stück 1.1/4 AF
Gewicht:
26000 g
Breite:
605 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.252,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.441,72*
€ 1.715,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.413,90*
€ 1.682,54
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.342,65*
€ 1.597,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.298,41*
€ 1.545,11
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.252,83*
€ 1.490,87
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0770100172000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100182000
ab € 4,12*
Zubehör
Elora
0770100192000
ab € 4,11*
Zubehör
Elora
0770100202000
ab € 4,09*
Zubehör
Elora
0770100212000
ab € 4,11*
Zubehör
Elora
0770100232000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100242000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100252000
ab € 4,10*
Zubehör
Elora
0770100262000
ab € 4,11*
Zubehör
Elora
0770100262001
ab € 4,48*
Zubehör
Elora
0770100272000
ab € 4,51*
Zubehör
Elora
0770100282000
ab € 4,50*
Zubehör
Elora
0770100292000
ab € 4,52*
Zubehör
Elora
0770100302000
ab € 4,49*
Zubehör
Elora
0770100312000
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.