Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", extra tief, Zwölfkant, ELORA-770-LT 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", EXTRA TIEF, ZWÖLFKANT, ELORA-770-LT 10MM
STECKSCHLÜSSEL-EINSATZ 1/2", EXTRA TIEF, ZWÖLFKANT, ELORA-770-LT 10MM
zwölfkant
12,5
1-2
mig
skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0770031802000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770031802000
EAN/GTIN:
     4022989058687
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Ausführung:
besonders geeignet für tief liegende Muttern auf langen Gewindebolzen
warm geschmiedet
verchromt, poliert
gerändelt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Innenvierkant nach DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
155 g
Länge:
80 mm
d:
25,5 mm
d2:
23,0 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüsseleinsatz 12 kant 1/2 zoll sw 18, 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1/2", 12 kant steckschlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Einsatz, Einsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, Sechskanteinsatz 1/2, Einsatz 1/2, Einsätze 1/2, Steckschlüsseleinsatz 1/2, Steckschlüsseleinsätze 1/2, Sechskanteinsatz 1/2", Einsatz 1/2", Einsätze 1/2", Steckschlüsseleins
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
13
1
€ 8,00*
ab € 11,63*
€ 16,88*
6 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 12,59*
€ 19,59*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000912146000
ab € 2,75*
Zubehör
Elora
0000912146001
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.