Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantahl mit 2K-Griff, ELORA-746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIERKANT-AHL MIT 2-KOMPONENTENHEFT, ELORA-746
VIERKANT-AHL MIT 2-KOMPONENTENHEFT, ELORA-746
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0746000001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0746000001000
EAN/GTIN:
     4022989055846
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Ausführung:
4-kant Klinge verchromt
rutschfester QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
Spezialstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
75 g
Länge:
100 x Ø 6 mm
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Vierkantahl, Ahl, Ahle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
37
1
€ 8,00*
ab € 7,80*
€ 11,33*
6 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 8,40*
€ 13,47*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.