Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniker-Schraubendreher-Satz , TORX®, 6-teilig, ELORA-618 S6


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
606-s6
606-s6
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0618500601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0618500601000
EAN/GTIN:
     4022989135722
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Inhalt:
Elektronik Schraubendreher
620-TX 6x60, 7x60, 8x60, 9x60, 10x60, 15x60

Ausführung:
6-teilig
in einem Kunststoffkasten
mattverchromte Klinge mit zusätzlich beschichteter Klingenspitze
2-Komponentengriff, drehbare Endkappe mit rutschfester Mikro-Oberfläche
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl 73MoV5 / 1.2381
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Inhalt:
Elektronik Schraubendreher 620-TX 6x60, 7x60, 8x60, 9x60, 10x60, 15x60
Gewicht:
305 g
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, elora schraubendrehersatz, Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
39
€ 8,00*
ab € 20,65*
€ 29,11*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,29*
€ 34,33*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,11*
€ 34,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,66*
€ 34,11
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,93*
€ 32,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,72*
€ 30,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,90*
€ 29,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,65*
€ 24,57
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.