Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroniker-Schraubendreher-Satz , TORX®, 6-teilig, ELORA-618 S6


Menge:  Satz  
Produktinformationen
606-s6
606-s6
innen-torx
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0618500601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0618500601000
EAN/GTIN:
     4022989135722
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

Inhalt:
Elektronik Schraubendreher
620-TX 6x60, 7x60, 8x60, 9x60, 10x60, 15x60

Ausführung:
6-teilig
in einem Kunststoffkasten
mattverchromte Klinge mit zusätzlich beschichteter Klingenspitze
2-Komponentengriff, drehbare Endkappe mit rutschfester Mikro-Oberfläche
Klinge aus ELORA-Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl 73MoV5 / 1.2381
TORX®=reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Weitere Informationen:
Inhalt:
Elektronik Schraubendreher 620-TX 6x60, 7x60, 8x60, 9x60, 10x60, 15x60
Gewicht:
305 g
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 6teilig, elora schraubendrehersatz, Schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 28,85*
€ 34,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,71*
€ 32,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,53*
€ 31,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,67*
€ 30,55
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,88*
€ 29,61
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,65*
€ 24,57
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.