Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere, ELORA-498-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KABELSCHERE, ELORA-498-7
KABELSCHERE, ELORA-498-7
mig
Logo
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0498000076000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0498000076000
EAN/GTIN:
     4022989051657
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere 160 mm

Ausführung:
für Kabel bis 10 mm Ø
selbstöffnend, mit Einhand-Verriegelungsfunktion
mit roten, schlagfesten Kunststoffgriffen
aus rostfreiem Edelstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
120 g
Länge:
160 mm | 6,25 Zoll
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere elora, Kabelscheren, Schere, Scheren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
74
€ 8,00*
ab € 15,71*
€ 22,74*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,91*
€ 27,14*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.