Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0490002002000 Herst.-Nr.: 0490002002000 EAN/GTIN: 4022989051152 |
| |
|
| | |
| Ausführung: hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung Schneidenhärte: 63-65 HRC für gehärteten Stahldraht, Pianodraht (Zugfestigkeit 2300 N/mm²) rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen verchromt, poliert ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601 nach DIN ISO 5749 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 310 g | gehärteter Stahl bis Ø: | 3,0 mm | Pianodraht bis Ø: | 2,5 mm | Länge: | 200 mm | 8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 28,37* | € 38,60* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,34* | € 47,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|