Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0490002002000 Herst.-Nr.: 0490002002000 EAN/GTIN: 4022989051152 |
| |
|
| | |
| Der Kraft-Seitenschneider ELORA-490BI ist geeignet für gehärteten Stahldraht und Pianodraht (Zugfestigkeit 2300 N/mm²). Produktbeschreibung: - hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
- maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
- Schneidenhärte: 63-65 HRC
- rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
- verchromt, poliert
- ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
Draht-Ø: - ELORA-490BI-145: 2 mm
- ELORA-490BI-165: 2,5 mm
- ELORA-490BI-200: 3 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 285 g | Länge: | 200 mm | Norm ISO: | ISO 5746 | Typ: | Seitenschneider |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 33,25* | € 38,20* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 38,28* | € 48,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|