Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Seitenschneider mit 2-K-Griffschutzhüllen, ELORA-490BI-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAFT-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-490BI-145
KRAFT-SEITENSCHNEIDER MIT 2-KOMPONENTEN-GRIFFSCHUTZHÜLLEN, ELORA-490BI-145
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0490002002000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0490002002000
EAN/GTIN:
     4022989051152
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 200 mm

Ausführung:
hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand
maximale Standzeit durch induktive Zusatzhärtung
Schneidenhärte: 63-65 HRC
für gehärteten Stahldraht, Pianodraht (Zugfestigkeit 2300 N/mm²)
rutschfeste QUATROLIT®-2K-Griffschutzhüllen
verchromt, poliert
ELORA-Vergütungsstahl C60 / 1.0601
nach DIN ISO 5749

Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g
gehärteter Stahl bis Ø:
3,0 mm
Pianodraht bis Ø:
2,5 mm
Länge:
200 mm | 8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: kraft seitenschneider, elora seitenschneider, Quatrolit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.