Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Abzieher, Spannweite 50-120 mm, ELORA-317-120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-317-80
STANDARD-ABZIEHER, SPANNWEITE 80MM, ELORA-317-80
skizze
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0317001206100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0317001206100
EAN/GTIN:
     4022989046882
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Ausführung:
zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.
schwere, geschmiedete Ausführung
2-armig
durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar
verzinkt, Spindel brüniert
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1052 g
Außenspannung:
15-120 mm
Innenspannung:
80-170 mm
Spanntiefe:
100 mm
a:
3 mm
b:
12 mm
c:
22 mm
d:
22 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher 2-armig, abzieher, elora abzieher, Kugellagerabzieher, Zahnradabzieher, Riemenscheibenabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
4
€ 8,00*
ab € 54,52*
€ 71,08*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 58,73*
€ 83,70*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,84*
€ 83,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.