Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo0317001206100 Herst.-Nr.: 0317001206100 EAN/GTIN: 4022989046882 |
| |
|
| | |
| Der Standard-Abzieher ELORA-317 ist einsetzbar zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw.. Durch Umdrehen der Abzughaken als AußenundInnenabzieher verwendbar. Produktbeschreibung: - 2-armig
- schwere, geschmiedete Ausführung
- verzinkt, Spindel brüniert
- Vergütungsstahl
- Außenspannung: 15 - 120 mm
- Innenspannung: 80 - 170 mm
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1052 g | Schlüsselweite: | 17 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 54,34* | € 70,96* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,80* | € 82,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|