Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0310000366100 Herst.-Nr.: 0310000366100 EAN/GTIN: 4022989046745 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zum sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Festigkeitsklasse 6 verzinkt, induktiv gehärtete Meißelschneide Vergütungsstahl Weitere Informationen: | | Gewicht: | 610 g | für Muttern: | 19-36 mm | M24 | max.: | 80 Nm | Schlüsselweite: | 27 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 63,71* | € 81,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,37* | € 95,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|