Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutternsprenger, ELORA-310-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MUTTERNSPRENGER, ELORA-310-10
MUTTERNSPRENGER, ELORA-310-10
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0310000366100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0310000366100
EAN/GTIN:
     4022989046745
Suchbegriffe:
Mutternsprenger
mutternsprenger mechanisch
mutternsprenger
elora mutternsprenger

Ausführung:
zum sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Festigkeitsklasse 6
verzinkt, induktiv gehärtete Meißelschneide
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
610 g
für Muttern:
19-36 mm | M24
max.:
80 Nm
Schlüsselweite:
27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.