Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0281400501000 Herst.-Nr.: 0281400501000 EAN/GTIN: 4022989635918 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: 10 Ersatzklingen Ausführung: Ausführung mit präziser Metallführung und 9 mm breiter, eisgehärteter Klinge automatisch arretierende Sicherheitsverriegelung Kunststoffgriff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 25 g | Länge: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,28* | € 3,63* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 19,95* | ab € 2,44* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,228* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|