Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0281000401000 Herst.-Nr.: 0281000401000 EAN/GTIN: 4022989635888 |
| |
|
| | |
| Produktinformation: Messer Ausführung: Ausführung mit präziser Metallführung und 18mm breiter, eisgehärteter Klinge hintere Kappe abnehmbar zum Abbrechen der verbrauchten Klingenstreifen automatisch arretierende Sicherheitsverriegelung Kunststoffgriff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 85 g | Länge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 5,76* | € 8,68* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 6,21* | € 10,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|