Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber-Satz in einem Plastikständer, 6-teilig, ELORA-271KS


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
SPLINTTREIBER-SATZ IN EINER METALLKASSETTE, 6-teilig, ELORA-271K
SPLINTTREIBER-SATZ IN EINER METALLKASSETTE, 6-teilig, ELORA-271K
Splinttreiber-Satz in einem Plastikständer, 6-teilig, ELORA-271KS
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0271500617000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0271500617000
EAN/GTIN:
     4022989044086
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz

Inhalt:
je 1 Splinttreiber:
271-150 x 2 mm
271-150 x 3 mm
271-150 x 4 mm
271-150 x 5 mm
271-150 x 6 mm
271-150 x 8 mm

Ausführung:
6-teilig
in einem Kunststoffhalter
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagköpfe induktiv angelassen
Arbeitsseite geschliffen und geölt
Schaft schwarz lackiert
ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
nach DIN 6450

Weitere Informationen:
Inhalt:
je 1 Splinttreiber: 271-150 x 2 mm 271-150 x 3 mm 271-150 x 4 mm 271-150 x 5 mm 271-150 x 6 mm 271-150 x 8 mm
Gewicht:
530 g
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
243
€ 8,00*
ab € 16,58*
€ 23,45*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,81*
€ 27,96*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,45*
€ 27,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,57*
€ 26,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,23*
€ 25,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,53*
€ 24,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,03*
€ 23,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,58*
€ 19,73
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.