Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0271500616000 Herst.-Nr.: 0271500616000 EAN/GTIN: 4022989044062 |
| |
|
| | |
| Inhalt: je 1 Splinttreiber: 271-150 x 2 mm 271-150 x 3 mm 271-150 x 4 mm 271-150 x 5 mm 271-150 x 6 mm 271-150 x 8 mm Ausführung: 6-teilig in einer Metallkassette komplett durchgehärtet und angelassen Schlagköpfe induktiv angelassen Arbeitsseite geschliffen und geölt Schaft schwarz lackiert ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 nach DIN 6450 Weitere Informationen: | | Inhalt: | je 1 Splinttreiber: 271-150 x 2 mm 271-150 x 3 mm 271-150 x 4 mm 271-150 x 5 mm 271-150 x 6 mm 271-150 x 8 mm | Gewicht: | 764 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 24,24* | € 33,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,09* | € 39,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|