Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber, ELORA-271-4,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPLINTTREIBER, ELORA-271-2,0
SPLINTTREIBER, ELORA-271-2,0
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0271000406000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0271000406000
EAN/GTIN:
     4022989043935
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 4x150mm
splintentreiber

Ausführung:
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagkopf induktiv angelassen
Arbeitsseite geschliffen und geölt
Schaft schwarz lackiert
ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242
nach DIN 6450

Weitere Informationen:
Gewicht:
66 g
Länge:
150 mm
l:
50 mm
d Ø:
4,0 mm
s Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
480
1
€ 8,00*
ab € 2,30*
€ 3,41*
6 Tage
unbekannt
6
€ 19,95*
ab € 2,46*
€ 3,95*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0267000017000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000027000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000037000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000047000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000057000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000067000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000077000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000087000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000097000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000107000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000117000
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.