Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber mit Führungshülse, 28 mm, ELORA-270-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KÖRNER, 120x4MM, ELORA-265-10
KÖRNER, 120x4MM, ELORA-265-10
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0270002806000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0270002806000
EAN/GTIN:
     4022989136620
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splinttreiber elora
splintentreiber

Ausführung:
mit beweglicher Führungshülse
ELORA-Nr. 270-59 mit fester Führungshülse
fein geschliffen und poliert
Schaft kordiert
Einsatz aus 115CrV3 / 1.2210, 55-59 HRC

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Länge:
96 mm
d Ø:
2,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber mit Führungshülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
44
1
€ 8,00*
ab € 3,66*
€ 5,34*
7 Tage
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 3,95*
€ 6,37*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.