Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinttreiber mit Führungshülse, 24 mm, ELORA-270-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KÖRNER, 120x4MM, ELORA-265-10
KÖRNER, 120x4MM, ELORA-265-10
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0270002406000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0270002406000
EAN/GTIN:
     4022989136613
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splinttreiber elora
splintentreiber

Ausführung:
mit beweglicher Führungshülse
ELORA-Nr. 270-59 mit fester Führungshülse
fein geschliffen und poliert
Schaft kordiert
Einsatz aus 115CrV3 / 1.2210, 55-59 HRC

Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Länge:
92 mm
d Ø:
2,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Splinttreiber mit Führungshülse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
20
1
€ 8,00*
ab € 3,62*
€ 5,31*
7 Tage
unbekannt
4
€ 19,95*
ab € 3,91*
€ 6,31*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.