Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Durchtreiber, 14 mm, ELORA-259-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KÖRNER, 120x4MM, ELORA-265-10
KÖRNER, 120x4MM, ELORA-265-10
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0259001406000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0259001406000
EAN/GTIN:
     4022989136446
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger

Ausführung:
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagkopf induktiv angelassen
Arbeitsseite geschliffen und geölt
Schaft schwarz lackiert
ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242

Weitere Informationen:
Gewicht:
1260 g
Länge:
315 mm
l:
190 mm
d1 Ø:
14 mm
d2 Ø:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: durchtreiber ø 14mm, durchschläger, Montagedurchtreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
16
€ 8,00*
ab € 27,46*
€ 37,41*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,71*
€ 44,43*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.