Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0259000506000 Herst.-Nr.: 0259000506000 EAN/GTIN: 4022989136378 |
| |
|
| | |
| Ausführung: komplett durchgehärtet und angelassen Schlagkopf induktiv angelassen Arbeitsseite geschliffen und geölt Schaft schwarz lackiert ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 110 g | Länge: | 180 mm | l: | 110 mm | d1 Ø: | 5 mm | d2 Ø: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 9,03* | € 13,08* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 9,66* | € 15,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|