Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen, ELORA-257-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-257-55
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-257-55
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0257000557000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0257000557000
EAN/GTIN:
     4022989042693
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Ausführung:
für Stiftsägeblätter und Stiftsägekordeln mit 150 mm Länge
inkl. Stiftsägeblatt ELORA-Nr. 257-S
Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Sägebogen aus verzinktem Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Ausladung:
50 mm
Länge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, eisensäge 150mm, bügelsäge, Metalsägebögen, Sägebögen, Säge, Sägen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
45
1
€ 8,00*
ab € 8,78*
€ 12,84*
7 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 9,46*
€ 15,04*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0257000006000
ab € 0,49*
Zubehör
Elora
0257000326000
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
0257000506000
ab € 1,05*
Zubehör
Elora
0257000146000
ab € 0,40*
Zubehör
Elora
0257000003000
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.