Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägebogen, ELORA-257-55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-257-55
METALLSÄGEBOGEN, ELORA-257-55
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0257000557000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0257000557000
EAN/GTIN:
     4022989042693
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen

Ausführung:
für Stiftsägeblätter und Stiftsägekordeln mit 150 mm Länge
inkl. Stiftsägeblatt ELORA-Nr. 257-S
Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff
Sägebogen aus verzinktem Stahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Ausladung:
50 mm
Länge:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, eisensäge 150mm, bügelsäge, Metalsägebögen, Sägebögen, Säge, Sägen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0257000006000
ab € 0,49*
Zubehör
Elora
0257000326000
ab € 0,64*
Zubehör
Elora
0257000506000
ab € 1,06*
Zubehör
Elora
0257000146000
ab € 0,40*
Zubehör
Elora
0257000003000
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.