Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss ELORA-256


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VORHÄNGESCHLOSS ELORA-256
VORHÄNGESCHLOSS ELORA-256
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0256000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0256000000000
EAN/GTIN:
     4022989042594
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Ausführung:
für Werkzeugkoffer ELORA-Nr. 800L, 803L, 810L und 813L
mit Stahlbügel 29 mm, mit 2 Schlüsseln
Messing

Weitere Informationen:
Gewicht:
80 g
Länge:
43,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, Schloss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
64
1
€ 8,00*
ab € 6,86*
€ 9,71*
6 Tage
unbekannt
2
€ 19,95*
ab € 7,37*
€ 11,36*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0800520031000
ab € 30,83*
Zubehör
Elora
0810510031000
ab € 34,46*
Zubehör
Elora
0803510036000
ab € 23,24*
Zubehör
Elora
0813510036000
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.