Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenksteckschlüssel mit T-Griff, ELORA-236-LM 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-GELENK-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, ELORA-236-LM 14 MM
T-GELENK-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, ELORA-236-LM 14 MM
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0236000182000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0236000182000
EAN/GTIN:
     4022989115298
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
T-Griff
elora t-griff

Ausführung:
für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
lange Ausführung
fest montierter Einsatz mit Kardan
3/8"-Innenvierkant auf der T-Griffseite
verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: t-griff, Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, T-Gelenk, flexible Steckschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
129
€ 8,00*
ab € 16,31*
€ 23,05*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 17,62*
€ 27,52*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.