Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0236000181000 Herst.-Nr.: 0236000181000 EAN/GTIN: 4022989114673 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Ausführung mit Dauermagnet und T-Griff matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 525 g | Schlüsselweite: | 18 mm | Länge: | 485 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, T-Griff, sechskant-steckschlüssel sw18, 6kant steckschlüssel, elora t-griff, Steckschlüssel, T-Gelenk, flexible Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | | | | | | € 8,00* | ab € 19,63* | € 28,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,01* | € 32,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|