Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenksteckschlüssel mit Magnet und T-Griff, ELORA-236-LMG 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-GELENK-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL MIT MAGNET, ELORA-236-LMG 14MM
T-GELENK-SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL MIT MAGNET, ELORA-236-LMG 14MM
sechskant
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0236000181000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0236000181000
EAN/GTIN:
     4022989114673
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel

Ausführung:
Ausführung mit Dauermagnet und T-Griff
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
525 g
Schlüsselweite:
18 mm
Länge:
485 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.