Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, flexible, ELORA-213-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, FLEXIBLE, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-213-5MM
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, FLEXIBLE, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-213-5MM
sechskant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0213020100000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0213020100000
EAN/GTIN:
     4022989111498
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Ausführung:
rutschfester, QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
begrenztes Drehmoment!
verchromt

Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
d:
14,0 mm
l:
150 mm
Länge:
275 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
38
€ 8,00*
ab € 14,77*
€ 20,98*
6 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,84*
€ 24,92*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.