Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Steckschlüssel, flexible, ELORA-213-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, FLEXIBLE, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-213-5MM
SECHSKANT-STECKSCHLÜSSEL, FLEXIBLE, MIT QUATROLIT®-2K-GRIFF, ELORA-213-5MM
sechskant
mig
Skizze
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0213020100000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0213020100000
EAN/GTIN:
     4022989111498
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Ausführung:
rutschfester, QUATROLIT®-2K-Griff
mit Aufhängeloch
begrenztes Drehmoment!
verchromt

Weitere Informationen:
Gewicht:
270 g
d:
14,0 mm
l:
150 mm
Länge:
275 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.